アイボルト ステンレス製

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39458124 品番 B311
参考基準価格(税別)¥1,460 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤなどを通して使用できます。

トラスコ品番379-0088 質量(g)59 寸法L(mm)25 寸法H(mm)42 寸法A(mm)19 用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。 仕様ナットなし 材質ステンレス(SUS304) ねじ径W3/8 ねじ径(mm)W3/8 寸法D(mm)8 寸法B(mm)18 使用荷重(kN)1.47

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39458115
2017-03-15
用途:
屋外で使う機器の吊り下げ
サービス業

ホームセンター等でも、ステンレス製は入手困難であり、少量で入手可能なのはありがたい。

対象商品:
39458124
2017-02-02
用途:
表示板吊り下げ用

なんら問題ありません。耐荷重をもっと小さくしたもの(30kg程度以下)で価格を抑えた
規格があるとたすかります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする