※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B313 アイボルト ステンレス製 水本機械製作所 39458142 B313 アイボルト ステンレス製 水本機械製作所 39458142

アイボルト ステンレス製

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39458142 品番 B313
参考基準価格(税別)¥3,910 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤなどを通して使用できます。

トラスコ品番379-0100 質量(g)220 寸法L(mm)34 寸法H(mm)61 寸法A(mm)30 用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。 仕様ナットなし 材質ステンレス(SUS304) ねじ径W5/8 ねじ径(mm)W5/8 寸法D(mm)13 寸法B(mm)27 使用荷重(kN)4.41

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39458115
2017-03-15
用途:
屋外で使う機器の吊り下げ
サービス業

ホームセンター等でも、ステンレス製は入手困難であり、少量で入手可能なのはありがたい。

対象商品:
39458124
2017-02-02
用途:
表示板吊り下げ用

なんら問題ありません。耐荷重をもっと小さくしたもの(30kg程度以下)で価格を抑えた
規格があるとたすかります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする