水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用ウォールフック
ウォールフック ステンレス製
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39458167
品番
B147
在庫数量:残り4点
参考基準価格(税別)
¥2,740
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,998
¥
1,698
バスケットに入れる
フック部には、外れ止め付です。
トラスコ品番
378-8636
質量(g)
55
寸法L(mm)
41
寸法H(mm)
34
寸法t(mm)
8
用途
壁面に設置し、物掛けや、チェーン・ロープの端末金具として。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
ウォールフック
寸法d(mm)
4.2
寸法S(mm)
10
寸法T(mm)
4.5
寸法R(mm)
4.5
寸法W1(mm)
34
寸法W2(mm)
22
吊下荷重N(kgf)
147(15)
使用荷重(kN)
0.15