※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用ラウンドアイ
オープンラウンドアイ ステンレス製
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39458185
品番
B058
参考基準価格(税別)
¥1,090
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
皿頭のねじをご使用ください。
プレート部分が円形です。
トラスコ品番
378-7974
質量(g)
32
寸法H(mm)
26
寸法d(mm)
5.2
寸法S(mm)
13
用途
支柱や壁面などの取り付けに。
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
種類
ラウンドアイ
寸法D(mm)
6
寸法T(mm)
2.5
寸法A1(mm)
40
寸法h(mm)
17.5
寸法A2(mm)
23
使用荷重(kN)
0.15