※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用ラウンドアイ
オープンラウンドアイ ステンレス製
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39458194
品番
B059
参考基準価格(税別)
¥1,760
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
皿頭のねじをご使用ください。
プレート部分が円形です。
トラスコ品番
378-7982
質量(g)
62
寸法H(mm)
33
寸法d(mm)
5.2
寸法S(mm)
16
用途
支柱や壁面などの取り付けに。
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
種類
ラウンドアイ
寸法D(mm)
8
寸法T(mm)
3
寸法A1(mm)
50
寸法h(mm)
22.0
寸法A2(mm)
29
使用荷重(kN)
0.20