水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 連結金具
クリップジョイント ステンレス製
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
39458203
品番
B649
参考基準価格(税別)
¥460
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
手軽にジョイントできます。
トラスコ品番
379-0568
質量(g)
4
寸法L(mm)
23.5
寸法W(mm)
13.5
寸法d1(mm)
7
用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として。
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
種類
連結金具
寸法d2(mm)
7