水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用アイストラップ
シートアイストラップ ステンレス製
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39458221
品番
B1439
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
トラスコ品番
378-8458
寸法H(mm)
16
寸法L1(mm)
44
用途
支柱や壁面などの取り付けに。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
アイストラップ
内容
シートアイストラップ ISY-11×1個
寸法D(mm)
5
寸法L2(mm)
34
寸法T(mm)
1.4
寸法L3(mm)
12
寸法d(Φmm)
4.8
寸法L4(mm)
-
参考使用荷重(kN)
0.05
質量(g/袋)
4
入数
20
使用荷重(kN)
0.05