シートアイストラップ ステンレス製

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39458273 品番 B1442
参考基準価格(税別)¥360 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279

設置幅の狭い面でも取り付け可能です。

トラスコ品番378-8482 寸法H(mm)18 寸法L1(mm)79 用途支柱や壁面などの取り付けに。 材質ステンレス(SUS304) 種類アイストラップ 内容シートアイストラップ ISY-20×1個 寸法D(mm)10 寸法L2(mm)42 寸法T(mm)1.2 寸法L3(mm)17 寸法d(Φmm)4.5 寸法L4(mm)12 参考使用荷重(kN)0.15 質量(g/袋)8 入数20 使用荷重(kN)0.15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする