水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ターンバックル・シャックル
水本機械製作所の シャックル
シングルシャックル ステンレス製
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39458307
品番
B299
参考基準価格(税別)
¥2,670
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
回転するのでねじれを取り除きます。
片方のアイはシャックル形式です。ピンを開閉することで簡単にチェーンなどが取り付けできます。
用途
チェーンなどのよりとりに。
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として。
ねじ径
W5/16
トラスコ品番
379-0045
質量(g)
150
寸法L1(mm)
89
寸法A(mm)
8
材質
ステンレス(SUS304)
寸法D(mm)
8
寸法B(mm)
16
寸法L2(mm)
20
寸法W(mm)
20
寸法L3(mm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
2.45