※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用Sカン
スーパーロングSカン ステンレス製
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39458377
品番
A-2115
参考基準価格(税別)
¥3,210
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
ロングサイズなので、手の届かないところにも掛けられます。
寸法L(mm)
1200
質量(g)
127
トラスコ品番
361-0888
用途
ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用。
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
種類
Sカン
寸法S(mm)
12
寸法D(mm)
4
寸法W(mm)
21
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.07