水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用スナップフック
スナップフックBD型 ステンレス製
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39458413
品番
B1941
参考基準価格(税別)
¥2,420
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
スプリングフックです。
荷重をかけた際、長辺に負荷がかかるため、フックに負担がかかりにくい構造になっています。
トラスコ品番
378-9179
質量(g)
135
寸法L(mm)
100
寸法S(mm)
15
寸法D(mm)
10
用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
種類
スナップフック
寸法W(mm)
55
寸法d1(mm)
11.5
寸法d2(mm)
16
使用荷重(kN)
1.47