水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用スナップフック
スナップフックBD型 ステンレス製
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39458422
品番
B1938
参考基準価格(税別)
¥860
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
スプリングフックです。
荷重をかけた際、長辺に負荷がかかるため、フックに負担がかかりにくい構造になっています。
トラスコ品番
378-9144
質量(g)
17
寸法L(mm)
50
寸法S(mm)
9
寸法D(mm)
5
用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
種類
スナップフック
寸法W(mm)
30
寸法d1(mm)
6
寸法d2(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.59