水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用スナップフック
スナップフックDA型 ステンレス製
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39458465
品番
B-106
参考基準価格(税別)
¥1,380
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。
寸法D(mm)
7
寸法L(mm)
74
寸法W(mm)
25
寸法S(mm)
9
寸法d(mm)
11
寸法t(mm)
5
使用荷重(kN)
0.29
質量(g)
41
用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番
378-8148
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
種類
スナップフック