水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用リングキャッチ
スピードキャッチ (ステンレス製・片ねじタイプ)
(2件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39458492
品番
B-556
参考基準価格(税別)
¥1,160
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
寸法B1(mm)
13.5
寸法B2(mm)
11.5
寸法D(mm)
4
寸法E(mm)
5.9
寸法L(mm)
42
寸法S(mm)
8
用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントとして。
仕様
片ねじタイプ
トラスコ品番
379-0240
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
15
タイプ
片ネジタイプ
種類
リングキャッチ
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.49