水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用リングキャッチ
スピードキャッチ (ステンレス製・片ねじタイプ)
(2件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39458501
品番
B-557
参考基準価格(税別)
¥1,370
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
寸法B1(mm)
15.0
寸法B2(mm)
13
寸法D(mm)
5
寸法E(mm)
6.8
寸法L(mm)
52
寸法S(mm)
10
用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントとして。
仕様
片ねじタイプ
トラスコ品番
379-0258
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
26
タイプ
片ネジタイプ
種類
リングキャッチ
使用荷重(kN)
0.78