水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用アイプレート
ダイアモンドアイ ステンレス製
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39458535
品番
B045
参考基準価格(税別)
¥1,220
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
形状が菱形です。
4ヵ所を止めるタイプです。
寸法A1(mm)
37
寸法A2(mm)
24
寸法B1(mm)
59
寸法B2(mm)
46
寸法D(mm)
5
寸法H(mm)
22
寸法T(mm)
3
寸法W(mm)
14
寸法d(mm)
4.2
寸法h(mm)
12
用途
壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
トラスコ品番
378-7907
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
38
種類
アイプレート
使用荷重(kN)
0.15