ダイアモンドアイ ステンレス製

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39458544 品番 B046
参考基準価格(税別)¥1,510 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

形状が菱形です。
4ヵ所を止めるタイプです。

寸法A1(mm)40 寸法A2(mm)27 寸法B1(mm)64 寸法B2(mm)51 寸法D(mm)6 寸法H(mm)25 寸法T(mm)3 寸法W(mm)18 寸法d(mm)4.2 寸法h(mm)14 用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。 トラスコ品番378-7915 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)43 種類アイプレート 使用荷重(kN)0.20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする