水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用アイプレート
ダイアモンドアイ ステンレス製
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39458553
品番
B047
参考基準価格(税別)
¥2,040
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
形状が菱形です。
4ヵ所を止めるタイプです。
寸法A1(mm)
50
寸法A2(mm)
34
寸法B1(mm)
80
寸法B2(mm)
65
寸法D(mm)
8
寸法H(mm)
33
寸法T(mm)
3
寸法W(mm)
21
寸法d(mm)
5.2
寸法h(mm)
20
用途
壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
トラスコ品番
378-7923
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
76
種類
アイプレート
使用荷重(kN)
0.29