※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ターンバックル・シャックル
水本機械製作所の ターンバックル
ダブルクリップ ステンレス製
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39458587
品番
B2143
参考基準価格(税別)
¥3,010
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
ステンレスワイヤを格子状に張った交差部分に固定用として使用します。
適合ワイヤ径(Φmm)
3
ねじ径
M8
トラスコ品番
378-9519
質量(g)
12
寸法L(mm)
15
用途
ワイヤの固定に
材質
ステンレス(SUS304)
レンチサイズ(mm)
4
寸法D(mm)
14