B-868 つば付リングボルト (ステンレス製) 水本機械製作所 39458605

B-868 つば付リングボルト (ステンレス製) 水本機械製作所 39458605
B-868 つば付リングボルト (ステンレス製) 水本機械製作所 39458605

つば付リングボルト (ステンレス製)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじ径M-10
寸法H(mm)18
内容量1個注文コード39458605品番B-868
参考基準価格(税別)¥3,780販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

未使用時には、丸リングが倒れるので、邪魔になりません。
室内装飾にも映える美麗仕上げで、施工の際美しく仕上がります。

用途
壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
ねじ径M-10トラスコ品番379-0762質量(g)115寸法L(mm)50寸法H(mm)18材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー寸法A(mm)16寸法D(mm)9寸法B(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)1.47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39458641
2022-08-12
用途: ピックアップトラックの荷台に
その他業種

アメリカンベットのため荷かけフックが少ない車両でしたが、当商品を利用してラッシングポイントを増設できました。ねじ部が長いので、加工が必要でした。もう少し短い仕様がありがたいですね。

対象商品 : 39458605
2022-01-05
用途: 二輪の盗難防止用

アンカーナットとの組み合わせで二輪盗難防止用のロックワイヤーを通して防犯に使用してます。
ワイヤーを切断しないと盗難出来ないので、泥棒が窃盗を諦める確率が少し上がるかなぁ、

対象商品 : 39458623
2021-10-03
用途: バイクポーター時の荷台緊縛補助金具
サービス業

リング部が大きくてとても良いがネジ部が長過ぎ
も少し短い種類もあれば良いのでは!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト・スクリュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする