※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B-815 つば付リングボルト (ステンレス製) 水本機械製作所 39458657 B-815 つば付リングボルト (ステンレス製) 水本機械製作所 39458657

つば付リングボルト (ステンレス製)

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39458657 品番 B-815
参考基準価格(税別)¥3,110 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

未使用時には、丸リングが倒れるので、邪魔になりません。
室内装飾にも映える美麗仕上げで、施工の際美しく仕上がります。

ねじ径M-8 トラスコ品番379-0754 質量(g)94 寸法L(mm)45 寸法H(mm)40 用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。 材質ステンレス(SUS304) 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類ボルト・スクリュー 寸法A(mm)16 寸法D(mm)8 寸法B(mm)16 使用荷重(kN)0.78

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:194

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39458641
2022-08-12
用途:
ピックアップトラックの荷台に
その他業種

アメリカンベットのため荷かけフックが少ない車両でしたが、当商品を利用してラッシングポイントを増設できました。ねじ部が長いので、加工が必要でした。もう少し短い仕様がありがたいですね。

対象商品:
39458605
2022-01-05
用途:
二輪の盗難防止用

アンカーナットとの組み合わせで二輪盗難防止用のロックワイヤーを通して防犯に使用してます。
ワイヤーを切断しないと盗難出来ないので、泥棒が窃盗を諦める確率が少し上がるかなぁ、

対象商品:
39458623
2021-10-03
用途:
バイクポーター時の荷台緊縛補助金具
サービス業

リング部が大きくてとても良いがネジ部が長過ぎ
も少し短い種類もあれば良いのでは!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト・スクリュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする