ナス型カラビナ ステンレス製・環付

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39458666 品番 B1020
参考基準価格(税別)¥3,980 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

環付は不用意にフックが開くことがなく、より安心です。

トラスコ品番378-8091 質量(g)140 寸法L(mm)101 寸法S(mm)12 寸法D(mm)10 用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 材質ステンレス(SUS304) 種類カラビナ 寸法W(mm)51 使用荷重(kN)1.96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用カラビナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする