水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用カラビナ
ナス型カラビナ ステンレス製・環付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39458684
品番
B1019
参考基準価格(税別)
¥2,940
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
環付は不用意にフックが開くことがなく、より安心です。
トラスコ品番
378-8083
質量(g)
74
寸法L(mm)
81
寸法S(mm)
8
寸法D(mm)
8
用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
カラビナ
寸法W(mm)
41
使用荷重(kN)
1.47