ナス型カラビナ ステンレス製・環なし

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39458693 品番 B1977
参考基準価格(税別)¥2,420 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。

使用荷重(kN)1.47 寸法W(mm)51 寸法S(mm)14 寸法D(mm)10 寸法L(mm)102 質量(g)132 用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 トラスコ品番378-9276 材質ステンレス(SUS304) 種類カラビナ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:210

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-27
用途:
探していた大きさ

このサイズはなかなかなかったのでモノタロウにあってよかった。

対象商品:
39458711
2024-11-29
用途:
カバンにつけておいて何でもぶら下げる
製造業

アルミ製のものよりしっかりしていて、品質が高いと思います。
それなりの値段だけど、まあ、OKかな?

対象商品:
39458727
2018-07-26
用途:
細いヒモとつないで固定

安価な商品だと意外と書いてある商品が少ないのですが、この商品はきちんと使用荷重が書いてあるため選択しました。ゲート部分の動作も新品状態ではスムーズで特に問題ないです。

1人が参考にしています
対象商品:
39458736
2017-04-25
用途:
重量物の吊り下げ作業時
サービス業

値段も手ごろでお得感があります。吊り下げ作業に必需品となってます。

2人が参考にしています
対象商品:
39458727
2015-12-23
用途:
駐車場チェーンの取り外し
医療・福祉・介護関連業

特に問題なく使用できました。

1人が参考にしています
対象商品:
39458693
2015-12-19
用途:
アンテナの設置/保守工事に使っています。
KTエンジニアリング 様

アンテナの設置/保守工事に使っています。十分な品質です。もっと大きなサイズもあると便利です。

対象商品:
39458736
2015-10-23
用途:
趣味 カヤック アンカートローリー部品

もうワンサイズ小さくても良さそうでしたが丈夫そうで満足しています

対象商品:
39458736
2014-12-12
用途:
紐、チェーンの固定用
医療・福祉・介護関連業

外すときに少し固く使用しにくかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用カラビナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする