曜日別特売
B1974 ナス型カラビナ ステンレス製・環なし 水本機械製作所 39458727

B1974 ナス型カラビナ ステンレス製・環なし 水本機械製作所 39458727
B1974 ナス型カラビナ ステンレス製・環なし 水本機械製作所 39458727
B1974 ナス型カラビナ ステンレス製・環なし 水本機械製作所 39458727

ナス型カラビナ ステンレス製・環なし

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法L54(mm)
内容量1個注文コード39458727品番B1974
参考基準価格(税別)¥860販売価格(税込)¥670
販売価格(税別)
609

チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。

用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。使用荷重(kN)0.59寸法W(mm)27寸法S(mm)9寸法D(mm)5寸法L(mm)54質量(g)17トラスコ品番378-9250材質ステンレス(SUS304)種類カラビナ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-27
用途: 探していた大きさ

このサイズはなかなかなかったのでモノタロウにあってよかった。

対象商品 : 39458711
2024-11-29
用途: カバンにつけておいて何でもぶら下げる
製造業

アルミ製のものよりしっかりしていて、品質が高いと思います。
それなりの値段だけど、まあ、OKかな?

対象商品 : 39458727
2018-07-26
用途: 細いヒモとつないで固定

安価な商品だと意外と書いてある商品が少ないのですが、この商品はきちんと使用荷重が書いてあるため選択しました。ゲート部分の動作も新品状態ではスムーズで特に問題ないです。

1が参考にしています
対象商品 : 39458736
2017-04-25
用途: 重量物の吊り下げ作業時
サービス業

値段も手ごろでお得感があります。吊り下げ作業に必需品となってます。

2が参考にしています
対象商品 : 39458727
2015-12-23
用途: 駐車場チェーンの取り外し
医療・福祉・介護関連業

特に問題なく使用できました。

1が参考にしています
対象商品 : 39458693
2015-12-19
用途: アンテナの設置/保守工事に使っています。
KTエンジニアリング

アンテナの設置/保守工事に使っています。十分な品質です。もっと大きなサイズもあると便利です。

対象商品 : 39458736
2015-10-23
用途: 趣味 カヤック アンカートローリー部品

もうワンサイズ小さくても良さそうでしたが丈夫そうで満足しています

対象商品 : 39458736
2014-12-12
用途: 紐、チェーンの固定用
医療・福祉・介護関連業

外すときに少し固く使用しにくかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用カラビナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする