水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ターンバックル・シャックル
水本機械製作所の シャックル
ねじシャックル ステンレス製
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39458745
品番
B2198
参考基準価格(税別)
¥920
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途
連結金具として
トラスコ品番
378-9632
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
1
寸法L(mm)
8
ねじ径
M2
寸法d(mm)
4
寸法D(mm)
2
寸法B(mm)
4
使用荷重(kN)
0.10