※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用ラウンドアイ
ネジ込みラウンドアイ ステンレス製
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39458754
品番
B062
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
アンカープラグ付なので、コンクリート壁などに使用できます。
トラスコ品番
361-0985
質量(g)
124
寸法H(mm)
32.0
ねじ径
M10×1.5
ドリル径(Φmm)
18
用途
コンクリートの支柱や壁面などの取り付けに。
付属品
アンカープラグ
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
種類
ラウンドアイ
寸法A(mm)
50
寸法D(mm)
8
寸法B(mm)
27
寸法T(mm)
3.0
使用荷重(kN)
0.29
材質(アンカープラグ)
亜鉛合金