ネジ込みラウンドアイ ステンレス製

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39458763 品番 B060
参考基準価格(税別)¥1,390 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

アンカープラグ付なので、コンクリート壁などに使用できます。

トラスコ品番361-0969 質量(g)37 寸法H(mm)19.0 ねじ径M6×1.0 ドリル径(Φmm)11 用途コンクリートの支柱や壁面などの取り付けに。 付属品アンカープラグ 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類ラウンドアイ 寸法A(mm)33 寸法D(mm)5 寸法B(mm)21 寸法T(mm)2.5 使用荷重(kN)0.15 材質(アンカープラグ)亜鉛合金

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする