水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用ラウンドアイ
ネジ込みラウンドアイ ステンレス製
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39458772
品番
B061
参考基準価格(税別)
¥1,690
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
アンカープラグ付なので、コンクリート壁などに使用できます。
トラスコ品番
361-0977
質量(g)
65
寸法H(mm)
25.5
ねじ径
M8×1.25
ドリル径(Φmm)
14
用途
コンクリートの支柱や壁面などの取り付けに。
付属品
アンカープラグ
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
種類
ラウンドアイ
寸法A(mm)
40
寸法D(mm)
6
寸法B(mm)
25
寸法T(mm)
2.5
使用荷重(kN)
0.20
材質(アンカープラグ)
亜鉛合金