曜日別特売
B-751 ネジ止め沈みシャックル ステンレス製 水本機械製作所 39458781

B-751 ネジ止め沈みシャックル ステンレス製 水本機械製作所 39458781
B-751 ネジ止め沈みシャックル ステンレス製 水本機械製作所 39458781

ネジ止め沈みシャックル ステンレス製

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法B(mm)14
ねじ径W5/16
内容量1個注文コード39458781品番B-751
参考基準価格(税別)¥1,370販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889

ピンの上から六角穴付き止めねじ(ホロねじ)でロックするので、ピンが緩みにくくなっています。
沈みタイプのシャックルなので、ロープなどがひっかかりません。

用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
金具の盗難防止に。
寸法D(mm)7寸法L(mm)28寸法B(mm)14寸法d(mm)14ねじ径W5/16レンチサイズ(mm)1.5使用荷重(kN)1.96質量(g)36仕様六角レンチ使用トラスコ品番379-0606材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39458781
2023-10-17
用途: 電気工事

ケーブル入線時の連結金具として使用しています。突起がないのが便利です。耐久性も問題ありません。もう少しお安くなれば☆5個です。

対象商品 : 39458815
2018-11-02
用途: ケーブル延線作業
建設業・工事業

ケーブルより戻しと組み合わせてつかいましたが、代替品のほうが調子が良いです。

対象商品 : 39458815
2017-09-10
用途: 金具とロープの接続

ピンの部分の飛出し部分が無い為引っ掛かることが無く、本体にネジ止めが付いてピンのネジが緩まない。外れては困る用途としては抜群の製品。
仕上げもなかなか良く綺麗。価格がもう少し下がれば良いのだが…

対象商品 : 39458781
2018-01-22
用途: 高所作業の固定シャックルとして使用してます。

サイズ違いの物をまた発注したいと思います。
まあまあの精度ですが満足です。

対象商品 : 39458824
2016-04-18
用途: ブランコチェーンの結合

精度も見た目も良く、製品は申し分ないと思いました。
価格がもっと安ければ、もっと使用したいです。
同様の製品の廉価版で、鉄のメッキ品があればありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする