ネジ止め沈みシャックル ステンレス製

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39458806 品番 B-1485
参考基準価格(税別)¥1,640 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ピンの上から六角穴付き止めねじ(ホロねじ)でロックするので、ピンが緩みにくくなっています。
沈みタイプのシャックルなので、ロープなどがひっかかりません。

用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
金具の盗難防止に。
寸法D(mm)9 寸法L(mm)36 寸法B(mm)18 寸法d(mm)18 ねじ径W3/8 レンチサイズ(mm)2.0 使用荷重(kN)2.94 質量(g)72 仕様六角レンチ使用 トラスコ品番378-8652 材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:199

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39458781
2023-10-17
用途:
電気工事

ケーブル入線時の連結金具として使用しています。突起がないのが便利です。耐久性も問題ありません。もう少しお安くなれば☆5個です。

対象商品:
39458815
2018-11-02
用途:
ケーブル延線作業
建設業・工事業

ケーブルより戻しと組み合わせてつかいましたが、代替品のほうが調子が良いです。

対象商品:
39458815
2017-09-10
用途:
金具とロープの接続

ピンの部分の飛出し部分が無い為引っ掛かることが無く、本体にネジ止めが付いてピンのネジが緩まない。外れては困る用途としては抜群の製品。
仕上げもなかなか良く綺麗。価格がもう少し下がれば良いのだが…

対象商品:
39458781
2018-01-22
用途:
高所作業の固定シャックルとして使用してます。

サイズ違いの物をまた発注したいと思います。
まあまあの精度ですが満足です。

対象商品:
39458824
2016-04-18
用途:
ブランコチェーンの結合

精度も見た目も良く、製品は申し分ないと思いました。
価格がもっと安ければ、もっと使用したいです。
同様の製品の廉価版で、鉄のメッキ品があればありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする