ネットフック ステンレス製

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39458867 品番 B-2256
参考基準価格(税別)¥1,290 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

フック付なので、掛けたものが不用意に外れにくくなっています。

寸法A(mm)20 寸法B(mm)52 寸法D(mm)5.2 寸法L(mm)115 寸法L1(mm)63 寸法R(mm)9 寸法S(mm)18 寸法T(mm)2 寸法W(mm)30 用途防鳥ネット取り付けなどに。 付属品六角ナット、座金 トラスコ品番378-9730 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)35 種類洋灯吊 ねじ径M-6 使用荷重(kN)0.12

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:195

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-14
用途:
提灯を下げるために

ストッパーがついているので安心して使用できました。

対象商品:
39458867
2023-12-10
用途:
洗面所への干物ハンガー用受け
建設業・工事業

洗面所にて棚板にハンガーでの干物が簡単にできるようにとの御依頼で。
ダブルナットの為、緩みのリスク・強度に関して大丈夫でした

対象商品:
39458867
2020-10-22
用途:
フック付きの重量物ハンガーの試作
好貴ビル 様

全体に丁寧に作られていて角部やバリがなく安心して使えます。

対象商品:
39458867
2021-01-19
用途:
ゴミネット 設置
昭和住宅株式会社 様

もう少し
ネジ部分の太さに選択の幅があると
嬉しいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする