水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用Sカン
パイプSカン ステンレス製
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39458894
品番
B-1012
参考基準価格(税別)
¥310
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
Sカンの片側の先端が閉じています。
寸法D(mm)
3.4
寸法L1(mm)
61.8
寸法L2(mm)
55
寸法W1(mm)
14
寸法W2(mm)
29.5
寸法S(mm)
13
使用荷重(kN)
0.03
質量(g)
12
用途
大きい輪になった方をパイプに通すことにより、物掛けになります。例えばクローゼットの中に。
トラスコ品番
378-8041
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
種類
Sカン