パッドアイ丸カン ステンレス製

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39458937 品番 B-525
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,010 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639

設置幅の狭い面でも取付可能です。
皿頭のねじをご使用ください。
丸カンが付いているので、太いロープなどを通すのが容易です。

寸法A(mm)9 寸法B1(mm)27 寸法B2(mm)22.0 寸法D(mm)3 寸法H(mm)11.8 寸法L(mm)25 寸法T(mm)1.8 寸法d(mm)2.2 用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。 トラスコ品番379-0193 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)9 種類パッドアイ RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.03

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39458937
2017-12-13
用途:
外壁塗装工事時、足場のある間にとの作業で、2階、3階のシャッターボックスの下に日除け下げに、ハンドリベッターで付けました。
かねちよ商店 様 (卸売・小売業)

これで、夏の厳しい陽射しを遮ることが、できると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする