水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用丸カンプレート
パッドアイ丸カン ステンレス製
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39458946
品番
B-526
参考基準価格(税別)
¥1,160
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
設置幅の狭い面でも取付可能です。
皿頭のねじをご使用ください。
丸カンが付いているので、太いロープなどを通すのが容易です。
寸法A(mm)
12
寸法B1(mm)
36
寸法B2(mm)
28.5
寸法D(mm)
4
寸法H(mm)
15.8
寸法L(mm)
30
寸法T(mm)
1.8
寸法d(mm)
3.2
用途
壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
トラスコ品番
379-0207
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
19
種類
パッドアイ
使用荷重(kN)
0.07