水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用丸カンプレート
パッドアイ丸カン ステンレス製
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39458955
品番
B-070
参考基準価格(税別)
¥1,510
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
設置幅の狭い面でも取付可能です。
皿頭のねじをご使用ください。
丸カンが付いているので、太いロープなどを通すのが容易です。
寸法A(mm)
15
寸法B1(mm)
45
寸法B2(mm)
35.0
寸法D(mm)
5
寸法H(mm)
19.5
寸法L(mm)
30
寸法T(mm)
2.0
寸法d(mm)
4.2
用途
壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
トラスコ品番
378-7991
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
31
種類
パッドアイ
使用荷重(kN)
0.15