水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用丸カンプレート
パッドアイ丸カン ステンレス製
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39458964
品番
B-071
参考基準価格(税別)
¥1,760
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
設置幅の狭い面でも取付可能です。
皿頭のねじをご使用ください。
丸カンが付いているので、太いロープなどを通すのが容易です。
寸法A(mm)
20
寸法B1(mm)
60
寸法B2(mm)
46.0
寸法D(mm)
6
寸法H(mm)
26
寸法L(mm)
40
寸法T(mm)
2.0
寸法d(mm)
5.2
用途
壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
トラスコ品番
378-8008
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
60
種類
パッドアイ
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.20