※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B-072 パッドアイ丸カン ステンレス製 水本機械製作所 39458973 B-072 パッドアイ丸カン ステンレス製 水本機械製作所 39458973

パッドアイ丸カン ステンレス製

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39458973 品番 B-072
参考基準価格(税別)¥2,280 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

設置幅の狭い面でも取付可能です。
皿頭のねじをご使用ください。
丸カンが付いているので、太いロープなどを通すのが容易です。

寸法A(mm)26 寸法B1(mm)80 寸法B2(mm)60.0 寸法D(mm)8 寸法H(mm)32 寸法L(mm)50 寸法T(mm)3.0 寸法d(mm)5.2 用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。 トラスコ品番378-8016 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)142 種類パッドアイ 使用荷重(kN)0.29

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39458937
2017-12-13
用途:
外壁塗装工事時、足場のある間にとの作業で、2階、3階のシャッターボックスの下に日除け下げに、ハンドリベッターで付けました。
かねちよ商店 様 (卸売・小売業)

これで、夏の厳しい陽射しを遮ることが、できると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする