水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ターンバックル・シャックル
水本機械製作所の シャックル
ビッグ半丸シャックル ステンレス製
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
M5
注文コード
39458991
品番
B-1628
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥730
この商品は
ねじ径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
従来の半丸シャックルと比較して長さも幅も2倍の大きさになっていますので、用途が広がります。
寸法D(mm)
5
寸法L(mm)
42.0
寸法B(mm)
25.0
寸法d(mm)
15.0
寸法t(mm)
3
寸法F(mm)
7
ねじ径
M5
使用荷重(kN)
0.69
質量(g)
29
用途
連結金具として
トラスコ品番
378-8814
材質
ステンレス(SUS304)