B-1629 ビッグ半丸シャックル ステンレス製 水本機械製作所 39459007

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B-1629 ビッグ半丸シャックル ステンレス製 水本機械製作所 39459007 B-1629 ビッグ半丸シャックル ステンレス製 水本機械製作所 39459007

ビッグ半丸シャックル ステンレス製

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ径M6 注文コード39459007 品番B-1629
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥860
この商品はねじ径など6種類から選べます 他の種類を見る

従来の半丸シャックルと比較して長さも幅も2倍の大きさになっていますので、用途が広がります。

寸法D(mm)6 寸法L(mm)50.0 寸法B(mm)28.0 寸法d(mm)15.5 寸法t(mm)4 寸法F(mm)7 ねじ径M6 使用荷重(kN)0.88 質量(g)47 用途連結金具として トラスコ品番378-8822 材質ステンレス(SUS304)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39459016
2014-11-27
用途:
荷揚げ
佐藤電設 様

溝形鋼ラックの鋼材を吊り上げるのに使いました。
作業効率も向上し安全に作業ができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする