水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ターンバックル・シャックル
水本機械製作所の シャックル
ビッグ半丸シャックル ステンレス製
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
M8
注文コード
39459016
品番
B-1630
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,120
この商品は
ねじ径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
従来の半丸シャックルと比較して長さも幅も2倍の大きさになっていますので、用途が広がります。
寸法D(mm)
8
寸法L(mm)
66.5
寸法B(mm)
34.5
寸法d(mm)
20.0
寸法t(mm)
5
寸法F(mm)
8
ねじ径
M8
使用荷重(kN)
1.47
質量(g)
85
用途
連結金具として
トラスコ品番
378-8849
材質
ステンレス(SUS304)