※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用リングキャッチ
ピン止めリングキャッチ ステンレス製・両ねじタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39459095
品番
B180
参考基準価格(税別)
¥3,650
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
ピンでロックするので、ナットが外れにくくなっています。
ピンをたたいた後は再び開くことはできません。
寸法B1(mm)
20
寸法B2(mm)
18
寸法D(mm)
9
寸法E(mm)
9.5
寸法L(mm)
67
寸法S(mm)
11.5
用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
仕様
両ねじタイプ
トラスコ品番
378-8971
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
101
タイプ
両ねじタイプ
種類
リングキャッチ
使用荷重(kN)
4.90