水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用カラビナ
プチカラビナ ステンレス製
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39459104
品番
B155
参考基準価格(税別)
¥2,940
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。
用途
ジョイント金具
トラスコ品番
378-8695
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
質量(g)
142
種類
カラビナ
寸法L(mm)
90
寸法S(mm)
14
寸法D(mm)
10
寸法W(mm)
26
使用荷重(kN)
1.47