曜日別特売
B157 プチカラビナ ステンレス製・ハズレ止め付 水本機械製作所 39459156

B157 プチカラビナ ステンレス製・ハズレ止め付 水本機械製作所 39459156
B157 プチカラビナ ステンレス製・ハズレ止め付 水本機械製作所 39459156
B157 プチカラビナ ステンレス製・ハズレ止め付 水本機械製作所 39459156

プチカラビナ ステンレス製・ハズレ止め付

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法L(mm)66
内容量1個注文コード39459156品番B157
参考基準価格(税別)¥1,510販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

外れ止めフックが付いていますので、絡まりを防ぎます。

用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。寸法D(mm)6寸法L(mm)66寸法W(mm)19寸法S(mm)10使用荷重(kN)0.78質量(g)38トラスコ品番378-8717材質(本体)ステンレス(SUS304)種類カラビナ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39459156
2019-11-16
用途: チェーンを止めるフックとして
大一建設株式会社建設業・工事業

使いやすくチェーンが一方向に固定できるのが便利です

対象商品 : 39459131
2018-04-22
用途: 数個のkey(鍵)フック ベルトホルダーに掛ける

色々な鍵を持ち歩いているので取り外す時便利です!
キーに丸リングを取り付け必要な時取り外す!
ステンレス製なので色落ち、サビもなし耐久性抜群!
バネ類もしっかりしている!

対象商品 : 39459131
2018-06-05
用途: ハーネスの脱着用
サンエムサービス

外れ止めがついているので便利 2本(種類)のコードを留めて使用するとき判別がつきやすい

対象商品 : 39459131
2018-02-27
用途: 車のカギ
たかはし、建設業・工事業

探してたものが見つかりました、いいです。ありがとうございました。

対象商品 : 39459131
2017-12-03
用途: 工具バッグの吊下げ用
都築工芸

仕上げなど品質良くコンパクトで良いです。
開閉部のバネも強いめなので、何かの拍子で外れるという事も
なさそうでとても安心感あります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用カラビナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする