水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
フックホルダー ステンレス製
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39459262
品番
A1387
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
ステンレス製でサビにくく、耐久性に優れています。
材質
ステンレス(SUS304)
用途
ボートフック用横型などに。
トラスコ品番
378-7672
質量(g)
74
寸法L(mm)
123
寸法d(mm)
3.5
寸法t(mm)
1.4
寸法S(mm)
31
寸法B(mm)
47
寸法W(mm)
25
寸法R(mm)
17
寸法P1(mm)
11
寸法P2(mm)
18
吊下荷重N(kgf)
49.0(5)
RoHS指令(10物質対応)
対応