小型で防錆、高強度、で安心して使用できる、この大きさのものは以前ホームセンターで数個購入して使用していましたが、紛失等で追加購入しようと思っていましたが、ホームセンターでは取り扱いがなく探しておりました、小型のものはどこを探しても亜鉛合金(ステンレスとかの表示があっても亜鉛合金のものがほとんど)のものしかなく強度、防錆に問題があり使えないものばかりでした、小型で防錆、高強度、邪魔にならない、で安心して使用できる
ステンレス製でかなり小さいが高耐久。自分の欲していたサイズで、使い勝手も良い。安心して使えます。
ストラップに取り付けることで脱落防止になり、アクションカムの取付け取り外しが容易で、ミニクリップで機器にキズもつかないので、気に入っています。
デザインは気に入っている。だが安いアクセサリー類は、使用部品がチャチでどうも長期使用に耐えない。そんな時に、このフックの部分だけを購入して取り替える。それだけで使い棄て程度のアクセサリーが立派に長期使用できる。そんな意図でモノタロウを利用しています。福岡県 TONGO