水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用ラウンドアイ
ラウンドアイ ステンレス製
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39459341
品番
B052
参考基準価格(税別)
¥1,090
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
2ヵ所を止めるタイプです。
プレート部分が円形です。
トラスコ品番
378-7940
質量(g)
34
寸法H(mm)
25.5
寸法d(mm)
5.2
寸法D(mm)
6
用途
壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
種類
ラウンドアイ
寸法T(mm)
2.5
寸法W(mm)
19
寸法A1(mm)
40
寸法h(mm)
17.0
寸法A2(mm)
23
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.20