ローアイストラップ ステンレス製 座ぐりタイプ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39459402 品番 B-1031
参考基準価格(税別)¥760 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
床面に設置したり、ベルトなどを通すのに便利です。

寸法D(mm)5 寸法H(mm)9 寸法L1(mm)62 寸法L2(mm)50.0 寸法L3(mm)25 寸法T(mm)3 寸法d(mm)5.2 寸法h(mm)4 用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。 トラスコ品番378-8121 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)9 タイプ座ぐりタイプ 種類アイストラップ RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39459402
2023-06-13
用途:
メンテナンスに使用します。
製造業

商品の横・裏面の写真があれば更に良いと思いました。

MonotaROからの回答

貴重なご意見いただき誠にありがとうございます。今後の検討課題とさせていただきます。

対象商品:
39459411
2021-03-09
用途:
ボートに大型クーラーボックスを固定するため
SilverMoon 様 (農・林・水産業)

FRP製のボートに大型クーラーボックスをナイロンベルトで固定するために使用していますが、海水にも強く輝きが変わらず美しくしかも頑丈で満足しています。

対象商品:
39459402
2020-11-28
用途:
荷締めベルト

幅25mmの荷締めベルトを通して荷物を固定するのに使っています。

対象商品:
39459402
2020-02-21
用途:
バイクのストラップ紐掛け
製造業

バイクの荷台用のストラップ紐の引掛けに使っています。ステンレスなので錆の心配もありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする