※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用アイストラップ
ローアイストラップ ステンレス製 座ぐりなしタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39459427
品番
B1252
参考基準価格(税別)
¥1,020
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
床面に設置したり、ベルトなどを通すのに便利です。
寸法D(mm)
8
寸法H(mm)
16
寸法L1(mm)
73
寸法L2(mm)
57
寸法L3(mm)
32
寸法T(mm)
3.5
寸法d(mm)
5.2
寸法h(mm)
8
用途
壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
トラスコ品番
378-8296
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
27
タイプ
座ぐりなしタイプ
種類
アイストラップ
使用荷重(kN)
0.29