ロングアイフック ステンレス製

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39459515 品番 LEH-10
参考基準価格(税別)¥2,660 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

口の開きが広く、物を掛ける作業が効率的です。
掛ける部分に奥行きがあり、厚みのある道具が掛けられるタイプです。

用途
壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの壁面金具として。
食品加工現場の道具掛けとして使用。
寸法A(mm)30 寸法B1(mm)120 寸法B2(mm)100 寸法D(mm)10 寸法H(mm)64 寸法d(mm)6.2 寸法h(mm)50 寸法t(mm)4 トラスコ品番375-9857 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)170 種類プレートフック 吊下荷重N(kgf)294(30) 使用荷重(kN)0.29

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:218

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88140972
2018-02-03
用途:
エアーガンの引っかけに
西島エンジニアリング株式会社 様

小さいし引っかけるのには十分大きさ
コスト的には安価で大変良いので数個購入しました

対象商品:
88140997
2017-02-06
用途:
製品の一部として使用
有限会社パワーサイン 様

弊社は看板企画制作会社です。今回神社に置く移動式絵馬掛け台を制作致しました。絵馬をかけるフックとして使用しました。長期使用に耐えうる、1つのフックになるべく沢山掛けたいの条件で探しました。ピッタリの
品質で満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする